Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Point de contrôle Dustite LR® Indicateur pour écrou de roue

Indicateur de desserrage Dustite LR
DUSTITE LR JAUNE FLUO D32MM

Art. N° 0879020032
EAN 4045989763733

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indicateurs visuels pour détecter le desserrage des écrous de roues et offrir une protection supplémentaire

En polymère vierge, résistant à l'eau, au sel, à l'huile, aux détergents et à la plupart des autres solvants ou contaminants



  • Contient un stabilisateur d'UV pour étendre sa durée de vie lors de la pose sur le véhicule

  • Fond de façon constante à 125 °C afin d'indiquer tout problème de surchauffe de roue, tels que des problèmes liés aux freins ou aux roulements

  • 48 dents

  • Fabriqué au Royaume-Uni
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Placer l'indicateur d'écrou de roue sur les écrous de roue de façon uniforme. En cas de coupure dans le motif, rechercher la cause du problème si nécessaire.

Largeur

48 mm

Surplat

32mm

Couleur

Jaune

Poids du produit (par pièce)

19,850 g

Matière

Polypropylène / polyéthylène / éthylène-acétate de vinyle