Point de contrôle Dustite LR® Indicateur pour écrou de roue
Indicateur de desserrage Dustite LR
DUSTITE LR ROUGE SP33MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En polymère vierge, résistant à l'eau, au sel, à l'huile, aux détergents et à la plupart des autres solvants ou contaminants
- Contient un stabilisateur d'UV pour étendre sa durée de vie lors de la pose sur le véhicule
- Fond de façon constante à 125 °C afin d'indiquer tout problème de surchauffe de roue, tels que des problèmes liés aux freins ou aux roulements
- 48 dents
- Fabriqué au Royaume-Uni
Fiches de données de sécurité(X)
Placer l'indicateur d'écrou de roue sur les écrous de roue de façon uniforme. En cas de coupure dans le motif, rechercher la cause du problème si nécessaire.
Largeur | 48 mm |
Surplat | 33mm |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 18,800 g |
Matière | Polypropylène / polyéthylène / éthylène-acétate de vinyle |