Pointe sans tête
Clou en acier sans tête
POINTE VITRIER SANS TETE 1,3X18 BOX 1KG
Art. N°
5088300472
EAN 4050641577061
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes sans tête 1,3 x 18 pour vitriers
Pointes très fines :
- se noient facielement dans le mastic autour du carreau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour fixation des plaques de verre dans l'encadrement des huisseries bois
Diamètre nominal (d1) | 1,3 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |