Pointeau
Chasse-goupille DIN 6450, forme C
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier au chrome vanadium autotrempant
Têtes d'impact de sécurité trempées
Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture
Tige complètement trempée
Particulièrement robuste et résistant à l'usure
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 150 mm |
Longueur de lame (L2) | 40 mm |
Largeur de pointe (d) | 3 mm |
Diamètre de la surface de frappe (S) | 10 mm |