Chasse-goupille Zebra Avec poignée en plastique bimatière
Pointeau ZEBRA
CHASSE-GOUPILLES, 6MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée bimatière ergonomique
Prise en main sûre, travail sans fatigue
Protection contre les vibrations
La poignée amortit les vibrations et les oscillations de l'impact
Protection contre les chocs
Evite les blessures aux mains
En acier à outils trempé
Grande longévité
Dureté côté utile 54-58 HRC
Dureté au niveau de la tête de frappe 38-46 HRC
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Largeur de pointe (d) | 6 mm |
Diamètre de la surface de frappe (S) | 10 mm |