Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointeau

Chasse-goupille DIN 6450, forme C
CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM

Art. N° 071463 30
EAN 4011231720007

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête d'impact trempée

Acier au chrome vanadium autotrempant



Têtes d'impact de sécurité trempées


Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture



Tige complètement trempée


Particulièrement robuste et résistant à l'usure

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Longueur de lame (L2)

50 mm

Largeur de pointe (d)

6 mm

Diamètre de la surface de frappe (S)

10 mm