Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointeau, grandes dimensions

Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo
CHASSE-GOUPILLES, 10MM
ZEBRA

Art. N° 071463 310
EAN 4046778550848

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manche en plastique bi-matière

Manche bimatière ergonomique


  • Prise en main sûre

  • Travail sans fatigue


Protection anti-vibrations


Le manche amortit les vibrations et les oscillations de l'impact



Protection antichoc


Evite les blessures aux mains



Fabriqué en acier à outils trempé


Longue durée de vie



Dureté de la pointe de travail : 54-58 HRC



Dureté de la tête de frappe : 38-46 HRC

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

240 mm

Largeur de pointe (d)

10 mm

Diamètre de la surface de frappe (S)

10 mm