Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo Avec poignée en plastique bimatière
Pointeau, grandes dimensions
CHASSE-GOUPILLES, 16MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée bimatière ergonomique
- Bonne préhension
- Travail sans fatigue
Protection contre les vibrations
La poignée absorbe les vibrations pendant la frappe
Protection contre les impacts
Evite les blessures aux mains
En acier à outils trempé
Grande longévité
Dureté côté utile : 54-58 HRC
Dureté au niveau de la tête d'impact : 38-46 HRC
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 290 mm |
Largeur de pointe (d) | 16 mm |
Diamètre de la surface de frappe (S) | 15 mm |