Pointeau, grandes dimensions
Chasse-goupilles gros diamètres + poignée ergo
CHASSE-GOUPILLES, 8MM
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manche bimatière ergonomique
- Prise en main sûre
- Travail sans fatigue
Protection anti-vibrations
Le manche amortit les vibrations et les oscillations de l'impact
Protection antichoc
Evite les blessures aux mains
Fabriqué en acier à outils trempé
Longue durée de vie
Dureté de la pointe de travail : 54-58 HRC
Dureté de la tête de frappe : 38-46 HRC
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 230 mm |
Largeur de pointe (d) | 8 mm |
Diamètre de la surface de frappe (S) | 10 mm |