Pointes MiniBrads
Pointes minibrads acier zingué série JM
MINIBRAD BANDE 0° 1,2X30MM GALVA 50MU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Galvanisées
Fiches de données de sécurité(X)
Compatibilité = AY
Diamètre nominal (d1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête plate |