Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointes TPO En vrac, carton

Pointes TPO brut lisses en carton
TP100151

Art. N° 5088300313

-,--

Pointes TPO En vrac, carton

Art. N° 5088300313

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pointes TPO acier brut lisses
  • Pointes TPO

  • Tête plate ordinaire

  • Acier brut

  • Lisse
Domaine d'application

Pointes spécifiques pour application dans le bois

Diamètre nominal (d1)

1 mm

Longueur (l1)

15 mm

Diamètre de tête

2 mm

Matière

Acier

Forme de tête

Tête plate

Poids net

5 kg

Conforme ROHS

Oui

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques