Pointes TPO En vrac, carton
Pointes TPO brut lisses en carton
POINTES TP 2.8X55 LISSE CARTON 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pointes TPO
- Tête plate ordinaire
- Lisse
Fiches de données de sécurité(X)
Pointes spécifiques pour application dans le bois
Diamètre nominal (d1) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 55 mm |
Diamètre de tête | 3,8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête plate |
Poids net | 5 kg |
Conforme à la norme RoHS | Oui |