Pointes béton type lisse "double tête"
Pointes béton galva trempés lisses double tête
POINTE BETON LISSE DBLE TETE 3,7*70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Double tête
- Corps lisse
- Acier trempé galvanisé brillant, electro-zingué
- Acier haute résistance pour le béton armé
- Dureté 53-56 HRC
- Pointe en ogive
- Autocentrage de la force de frappe sur la pointe
- Angle de rupture supérieur ou égal à 90°
Lors d'impact, la double tête permet de recentrer la frappe, pour une meilleure efficacité
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation provisoire
Diamètre nominal (d1) | 3,7 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Matière | Acier trempé |