Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2
Pointe en bande 34° inox A2 annelées, TP et TB
POINTES 34 CLASS 3 INOX A2 TP L63MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pointes en bande
- Inclinaison des pointes : 34°
- Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)
- Pointe diamant à 45°
- Liaison plastique
- Haute résistance à l'arrachement
- En inox A2 - NiCr18/08
- Excellente résistance à la corrosion
- Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)
- Diamètre de tête : 6,5 mm
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de construction ou de menuiserie extérieure (bardage, clins...), ossature bois, fermettes, charpente, couverture, lattage
Diamètre nominal (d1) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 63 mm |
Diamètre de tête | 6,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Design | Plat |
Nombre par palette | 25 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |