Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Pointes béton pour DIGA CS-2 20 mm
CLOUS - GAZ-DIGA CS2-20MM
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Fixation des profilés en U pour cloisons sèches
Fixations dans le cadre de travaux d'installation, de cloisons sèches, etc. sur le béton (≤ C40/50) conformément aux normes DIN/EN 206-1 et DIN 1045, sur l'acier et sur la maçonnerie en tuiles pleines
Longueur de clou | 20 mm |
Diamètre de clou | 2,6 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Matière clou | Acier |
Finition | Galvanisé |
Type de contenant | Cartouche |
Contenu | 80 ml |
Nombre de clous | 800 PCS |