Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
POINTES BETON DIGA CS2/3 30 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM :
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:
MPA BS n° : 2100-376-17-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation des profils en U dans les cloisons sèches
- Fixations dans la zone d'installation, cloisons sèches, etc., sur un substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre |
Longueur de clou | 30 mm |
Diamètre du clou | 2,6 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |