Pointes en rouleau annelées tête plates galva à chaud 50µm 16° liaison par fil inoxydable
Pointes rouleau 16° galva annelées tête plate
POINTE ROULEAU 16° GALVA50 2,5X50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bonnes valeurs d'arrachement
- Fût annelé
Conforme aux exigences sur la protection anticorrosion en fonction de l'utilisation classe 3, voir Eurocode 5, par. 4.1.
Fiches de données de sécurité(X)
Les clous annelés peuvent être utilisés pour la construction et le bardage. Les clous en acier inoxydable sont particulièrement recommandés pour la fixation de bardage non peint, car le zinc utilisé pour la galvanisation peut provoquer la formation de taches noires dans le bois, autour du clou.
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces par rouleau | 300 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!