Pointes en rouleaux 16° tête plate lisses brutes
Pointes rouleau 16° acier brut lisse tête plate
POINTE T.PLAT RLX16° 2,3X45MM LISSE BRUT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier brut
- Inclinaison 16°
- Lien fil metallique
- Tête plate
- Corps lisse
- Compatibilité = ROLL 85 - BDC - N 70 - N 80 - NV 83 A - SCN 65
Fiches de données de sécurité(X)
Pour travaux de construction non exposés aux intempéries, batiment et charpente
Diamètre nominal (d1) | 2,3 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Finition | Brut |
Nombre par palette | 324000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |