Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointes en rouleaux 16° torsadées galvanisées à chaud 12µm

Pointes rouleau 16°galva 12µm torsadées tête plate
16381307

Art. N° 5088300734

-,--

Pointes en rouleaux 16° torsadées galvanisées à chaud 12µm

Art. N° 5088300734

-,--

Quantité

Cdt

x1200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour une utilisation en classe de service 2, pour tous travaux de charpente

Pointes torsadées :


  • en rouleau 16°

  • lien metallique

  • galvanisée à chaud 12µm pour utilisation en classe de service 2

  • torsadées pour une meilleure résistance à l'arrachement, surtout pour les assemblages bois debout

  • moins d'éclatement par rapport à un clou annelé

  • meilleure pénétration dans le bois

  • demande une appareil moins puissant pour la mise en oeuvre

Compatibilité machines :


  • Würth : DCN 65, DCN 90, DCN 4590, DCN 3264
Domaine d'application

Volige, liteaux, ossature, contreventements, lattage

Diamètre nominal (d1)

3,8 mm

Longueur (l1)

130 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Nombre par palette

36000 PCS

Conforme ROHS

Oui

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques