Pointes pour fixation des pattes à joint debout Acier inoxydable A2, en bande
Pointe de montage DIGA WO-HN acier inoxydable A2
PACK POINTES 20° A2 PAJD 2,8X25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu de la livraison :
- Clous adhésifs à tête cylindrique, 24°
- 2 cartouches de gaz 0864900002(1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de clou (Ls) | 25 mm |
Diamètre du clou (Øds) | 2,8 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,5 mm |
Matière du clou | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Design | Rainuré |
Nombre de cartouches | 2 PCS |
Contenu | 30 ml |
Nombre de clous | 2000 PCS |
Longueur du magasin (Lg) | 184 mm |