Pointes rouleau 16° inxo A4 annelées tête bombée
Pointes rouleau 16° A4 annelées bombées fil metal
COILS 16D INOX A4 AISI316 2.3X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes annelées :
- en rouleau 16°
- lien metallique anti flagging n'attachant pas à la tête de la pointe lors de la fixation
- en acier inoxydable A4 pour utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5, résistante à la corrosion, au brouillard salin et aux bois acides (Red Cedar, bois impregnés...)
- annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
- assemblage optimal dans des bois relativement secs
- tête bombée pour une finition esthétique
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes fixations en extérieur nécéssitant une finition propre et esthétique, notamment le bardage bois, la menuiserie extérieure
Diamètre nominal (d1) | 2,3 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Nombre de pièces par rouleau | 350 PCS |