Pointes tête demi-lune en bande 34° lisses
Pointes en bande 34° type DORA acier brut
POINTES-34-AC-BRUT-LISSE-RESI-3,1X82MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Diamètre de tête | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Nombre par palette | 192000 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!