Pointes tête homme galvanisées En vrac
Pointes galva lisses tête homme en vrac
POINTE T.HOMME GALVA50 1.2X20 BOX 1 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête homme, petite tête
Galvanisée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour habillage, lambris
Diamètre nominal (d1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Finition | Galvanisé à chaud |
Forme de tête | Tête comprimée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |