Polish anti-hologramme P30 Plus
Polish anti-hologramme P30 Plus pour carrosserie
P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Composition unique à base d'oxyde d'aluminium
- Abrasion fine et brillance miroir unique
- Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P3000 ou supérieur
Viscosité élevée
- Le polish n'éclabousse pas
- Economique
- Génère peu de poussière
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Sans silicone
Mousse recommandée :
Mousse de polissage "Orange" ou "Peau de mouton"
Pour les peintures classiques et anti-rayures. Peut être utilisé sur les surfaces peintes anciennes et neuves.
Bien agiter avant l'emploi.
Application manuelle :
Appliquer une couche uniforme de polish sur la surface peinte avec un chiffon de polissage doux ou une mousse de polissage manuelle, par mouvements circulaires, puis polir. Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.
Application à la lustreuse :
Répartir de façon homogène un peu de polish sur une mousse de polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer la mousse de polissage à plat sur la surface et démarrer la lustreuse. Polir la surface en appliquant une certaine pression jusqu'à élimination des micro-rayures ou des imperfections de la peinture. Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!