Polish rapide ShortCut P05
Polish ShortCut P05
PÂTE A POLIR P05 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Consistance pâteuse innovante à base d'oxyde d'aluminium
- Efficacité maximale grâce à un taux d'enlèvement inégalé et à d'excellentes propriétés de brillance
- Permet d'éliminer facilement les rayures de ponçage avec un grain P1200–1500 ou supérieur
Viscosité élevée
- Peu d'éclaboussures
- Longue durée de vie
- Génère peu de poussière
- Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Pour les peintures classiques et résistantes aux rayures
Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes
Sans silicone
Nous vous recommandons d'utiliser le polish avec notre patin de polissage vert.
Fiches de données de sécurité(X)
Produit à polir ultra brillant extrêmement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies, et de polir les traces d'usure tenaces sur les peintures anciennes.
Préparation de la peinture : Poussière incrustée, rayures dues au ponçage, peau d'orange, défauts de peinture
Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la feuille de polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des imperfections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre. Eliminer les traces restantes avec un polish antihologramme P30 Plus.
- Rouge. 1500-2000 tr/min
- Ex. 2 000–10 000 tr/min
Poids net | 1000 g |
Base chimique | Eau, hydrocarbure |
Odeur/parfum | Fruité |
Couleur | Blanc |
pH | 8 |
Densité | 1,08 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C |
Sans silicone | Oui |