Polo Job+
Polo de travail Job+
POLO MODYF JOB+ ROUGE M
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 3 boutons de couleurs assorties, viscose
- Ruban de renfort au niveau du col
- Fentes latérales
- Composition, gris : 93% coton, 7% viscose
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Taille | M |
Matière | 100 % coton piqué |
Poids du tissu par m2 | 190 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |