Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de bureau en jersey

Polo de bureau
POLO OFFICE BLANC 3XL

Art. N° M447502005

-,--

Polo de bureau en jersey

Art. N° M447502005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Polo frais et décontracté avec une poche poitrine et des empiècements en tissu Oxford résistant. Idéal pour pratiquement toutes les occasions.
  • Tissu en jersey souple et respirant, confortable, élastique et facile d'entretien

  • Poche poitrine côté droit

  • Empiècement à 3 boutonnières

  • Col et poignets côtelés avec passepoil contrastant

  • Fentes latérales

Couleur

Blanc

Taille

3XL

Matière

100% coton

Poids de la fibre au m²

175 g

Lavable à

40°C

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques