Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo de bureau

Polo de bureau
POLO OFFICE MARINE 3XL

Art. N° M447501005

-,--

Polo de bureau

Art. N° M447501005

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Fresh and casual polo shirt with a breast pocket and inserts made of durable Oxford fabric. It is ideal for virtually all occasions.

Couleur

Bleu

Taille

3XL

Matière

100% coton

Poids de la fibre au m²

175 g

Lavable à

40°C