Polo de bureau en jersey
Polo de bureau
POLO OFFICE BLANC XS
MODYF
Art. N°
M447502010
EAN 4251174784128
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polo frais et décontracté avec une poche poitrine et des empiècements en tissu Oxford résistant. Idéal pour pratiquement toutes les occasions.
- Tissu en jersey souple et respirant, confortable, élastique et facile d'entretien
- Poche poitrine côté droit
- Empiècement à 3 boutonnières
- Col et poignets côtelés avec passepoil contrastant
- Fentes latérales
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille | XS |
Matière | 100% coton |
Poids du tissu par m2 | 175 g |
Lavable à | 40°C |