Polo de travail Classic Würth MODYF Marine Gris
Polo de travail Classic
POLO CLASSIC MARINE/GRIS XL
MODYF
Art. N°
M447568003
EAN 4251402773597
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière coton-polyester confortable
- Vêtement de travail de qualité qui garantit une meilleure longévité du produit.
- Bords côtes au col et bas des manches
- Poche poitrine à gauche
- 3 boutons, fentes latérales
Matières
- 50% coton, 50% polyester - approx. 230 g/m²
Disponible en taille(s) :
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Séchage à température normale
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Bleu marine |
Taille | XL |