Polo de travail Classic
Polo de travail Classic
POLO CLASSIC MARINE/GRIS XXL
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière coton-polyester confortable
- Vêtement de travail de qualité qui garantit une meilleure longévité du produit.
- Bords côtes au col et bas des manches
- Poche poitrine à gauche
- 3 boutons, fentes latérales
- 50% coton, 50% polyester
- Approx. 230 g/m²
Disponible en taille(s) :
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Fiches de données de sécurité(X)
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Séchage à température normale
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Bleu marine |
Taille | XXL |
Matière | 50 % coton, 50 % acrylique |
Poids du tissu par m2 | 230 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec |