Polo de travail Jersey X Femme
Polo de travail Jersey X femme
POLO JERSEY X LADY MARINE L
MODYF
Art. N°
M447581002
EAN 4251596841720
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Optez pour son style design et decontracté !
- Ce polo de travail pour femme est composé à 100% de coton jersey.
- Approx. 175 g/m²
- Look féminin et actuel grâce à ses liserés au niveau du col et des manches.
- Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales
- Patte 5 boutons qui apporte un contraste supplémentaire
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Tailles disponibles :
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.
Mode d'emploiConseils d'entretien :
- Lavage à 40°
- Repasser à basse température
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Blanchiment interdit
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Bleu marine |
Taille | L |