Polo manches longues Job+
Polo manches longues Job+
POLO ML MODYF JOB+ ANTHRACITE S
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Polo professionnel fait à 100% de coton.
- Ce polo vous garantit un look tendance idéal pour la mi-saison grâce à ses manches longues.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | S |
Matière | 100% coton |
Poids du tissu par m2 | 190 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |