Pompe à graisse manuelle Pour cartouches de 400 g
Pompe à graisse manuelle
POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Quantité injectée variable jusqu'à 1,5 cm³
- Pression de fonctionnement de 400 bar
- Pression maximale de plus de 800 bar
- Force d'actionnement de 50 à 330 N avec des pressions d'alimentation de 50 à 400 bar
- Conforme à la norme DIN 1283 (M10x1) et testé selon les normes TÜV/GS, BLT et DLG
- Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et une buse (M10x1)
Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et un embout (M10x1)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour cartouches de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
Matière | Acier |
Pression de service max. | 800 bar |
Longueur | 370 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1295 g |
TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!