Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse à bande électrique HBS 533

Ponceuse à bande électrique HBS 533
PONCEUSE A BANDE HBS 533 / 533X75 MM
MASTER
HBS533

Art. N° 07025881

-,--

Ponceuse à bande électrique HBS 533

Art. N° 07025881

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ponceuse à bande pour papier abrasif de 533 x 75 mm, caractérisée par une durée de vie élevée et un faible poids, convient donc également au ponçage vertical et en hauteur

Permet un ponçage jusqu'au bord


Poignée supplémentaire amovible



Changement pratique de la courroie abrasive


Levier de serrage rapide facile à utiliser



La vitesse de la courroie s'adapte au matériau


Molette sur l'interrupteur de marche/arrêt



Durée de vie élevée et faible usure


Courroie dentée robuste et roulettes en métal solides



Facile à utiliser même avec des gants


Interrupteur marche/arrêt avec bouton de verrouillage



Courroie facile à régler


en tournant la vis à oreilles



Système d'aspiration


Sac à poussières fourni

Indication

Pour une aspiration optimisée, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur industriel ISS 45-M avec l'adaptateur d'aspiration pour machines électriques

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

750 W

Puissance débitée

410 W

Vitesse min./max.

200-330 m/min

Convient pour longueur de papier abrasif

533 mm

Convient pour largeur de papier abrasif

75 mm

Longueur de la surface de meulage x largeur de la surface de meulage

130 x 75 mm

Poids de la machine

3,4 kg

Longueur de câble

4 m

Ponceuse à bande électrique HBS 533 comprenant :

1 x
Courroie abrasive KGX

SNDBL-CLTH-P80-75X533MM

ZEBRA
Description : Pour le travail du bois et des métaux
Quantité : 1 x
1 x
Sac en tissu

SAC A POUSSIERE POUR PONCEUSE HBS533

Description : Pour ponceuse à bande manuelle HBS 533
Quantité : 1 x
1 x
Butée parallèle/angulaire

AY-PARALLELANGLESTOP-SP

MASTER
Description : Pour ponceuse à bande manuelle HBS 533
Quantité : 1 x
1 x
Plaque en graphite

PATIN GRAPHITE POUR PONCEUSE HBS 533

Description : Pour ponceuse à bande manuelle HBS 533
Quantité : 1 x
1 x
Dispositif fixe

SET STATIONNAIRE

Description : Pour ponceuse à bande manuelle HBS 533
Quantité : 1 x
1 x
Malette pour ponceuse à bande manuelle HBS 533

COFFRET VIDE NEUF 0702 588
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord universel pour lextraction de la poussière

ADAPTATEUR UNIVERSEL ETAGE (DN35)

Pour outils électriques
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
Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Plaque en graphite

PATIN GRAPHITE POUR PONCEUSE HBS 533

Description : Pour ponceuse à bande manuelle HBS 533