Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin

Ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E twin
PONCEUSE-ORBITALE-ETS-150-E
MASTER

Art. N° 07021290

-,--

Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin

Art. N° 07021290

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ponceuse orbitale excentrique avec disque de diamètre de 150 mm ; deux niveaux de course pour le ponçage à grain fin et gros ; avec plateau de ponçage à 6 trous

2 réglages de course sur une seule machine


  • Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm

  • Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm


Taux d'enlèvement élevé


Mouvement simultané de rotation et d'oscillation



Système d'aspiration de la poussière intégré


Peut également être utilisé sans le système d'aspiration



Molette pour régler le nombre de rotations et d'oscillations


Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

350 W

Régime de ralenti min./max.

4200-9200 U/min (tr/min)

Vitesse orbitale au ralenti min./max.

8400-18400 1/min

Diamètre du plateau

150 mm

Diamètre oscillant, 1re/2nde

2.8 / 6.2 mm

Poids de la machine

2,2 kg

Longueur de câble

4 m

Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin comprenant :

1 x
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P120

ZEBRA
Description :
Grain: 120
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 1 x
1 x
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P150

ZEBRA
Description :
Grain: 150
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 1 x
1 x
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P80

ZEBRA
Description :
Grain: 80
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 1 x
1 x
Cassette à poussière

PONCEUSE ORBITALE ETS 125-E

MASTER
Description : Pour ponceuses orbitales excentriques ETS 125-E et ETS 150-E twin
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage Ø 150 mm

SCHUURPLATEAU ZACHT HOKLP

Pour les ponceuses orbitales excentriques doubles ETS 150-E.
x 1 pcs
Plateau de ponçage Ø 150 mm

PLATEAU-DUR-

Pour les ponceuses orbitales excentriques doubles ETS 150-E.
x 1 pcs
Plateau de ponçage Ø 150 mm

PLATEAU PONCAGE 21TR. ETS 150-E TWIN

Pour les ponceuses orbitales excentriques doubles ETS 150-E.
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
Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Cassette à poussière

PONCEUSE ORBITALE ETS 125-E

MASTER
Description : Pour ponceuses orbitales excentriques ETS 125-E et ETS 150-E twin
Quantité : 1 x
1 x
Filtre

PONCEUSE ORBITALE ETS 125-E

MASTER
Description : Pour ponceuse à disque excentrique ETS 125-E et ETS 150-E twin