Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E compact

Ponceuse excentrique ETS 150-E compact
PONCEUSE ORBITALE ETS 150-E COMPACT
MASTER

Art. N° 07021240

-,--

Ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E compact

Art. N° 07021240

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Petite ponceuse excentrique facile à utiliser pour poncer le bois, le métal et la peinture.

Très pratique et facile à manier


Sa petite taille la rend facile à utiliser et permet un travail efficace.



Réglage optimal


L'oscillation peut être réglée en fonction de l'application.



Peu de vibrations


La poignée caoutchoutée confortable absorbe les vibrations importantes.



Enlèvement important de matière


Grâce à sa course de 5 mm, la ponceuse excentrique enlève une quantité élevée de matière.



Durée de vie élevée


Grâce à son moteur EC sans charbons, la machine ne nécessite qu'un entretien réduit et bénéficie d'une longue durée de vie tout en offrant une excellente efficacité.

Indication
  • Laisser la ponceuse excentrique chauffer brièvement avant utilisation.

  • Les raccords d'aspiration universels doivent être commandés séparément.

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance d'entrée

350 W

Régime de ralenti min./max.

4000-10000 U/min (tr/min)

Diamètre du plateau

150 mm

Diamètre oscillant

5 mm

Poids de la machine

1,21 kg

Longueur de câble

4 m

Ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E compact comprenant :

1 x
Disque abrasif

PLATEAU MULTITROU ETS 150-E COMPACT

Description : Pour ponceuse à disque excentrique ETS 150-E Compact
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte

CLE SERRAGE PLATEAU ETS150-E COMPACT

Description : 150-E Compact pour ponceuse excentrique
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
Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P120

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P80

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

ABRASIF KP PERFECT D150 21TR P80

KP PERFECT
Papier abrasif à sec pour le pré-ponçage de panneaux MDF, panneaux à copeaux et en bois (OSB) et panneaux plaqués et contre-plaqués, non traités tendres et durs.
x 50 pcs
Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

ABRASIF KP PERFECT D150 21TR P120

KP PERFECT
Papier abrasif à sec pour le pré-ponçage de panneaux MDF, panneaux à copeaux et en bois (OSB) et panneaux plaqués et contre-plaqués, non traités tendres et durs.
x 100 pcs
Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

ABRASIF KP PERFECT D150 21TR P240

KP PERFECT
Papier abrasif à sec pour le pré-ponçage de panneaux MDF, panneaux à copeaux et en bois (OSB) et panneaux plaqués et contre-plaqués, non traités tendres et durs.
x 100 pcs
Disque abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect

ARIZONA PERFECT D150 21TR P80

ARIZONA PERFECT
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
x 100 pcs
Disque abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect

ARIZONA PERFECT D150 21TR P120

ARIZONA PERFECT
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
x 100 pcs
Disque abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect

ARIZONA PERFECT D150 21TR P240

ARIZONA PERFECT
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
x 100 pcs
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de raccord universel, électroconducteur

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

Avec valve de fuite d'air pour aspirateur eau et poussière industriel avec DN 35.