Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DME 75
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DME 75
MINI PONCEUSE ORBITALE DME 75
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confortable et antidérapante
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc
Modèle idéal pour les espaces restreints
Conception légère et compacte
S'adapte à la tâche à réaliser
Avec variateur de vitesse
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Sortie d'air à l'extrémité de la poignée
Confort d'utilisation optimisé
Valve de réglage grande et pratique
Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre du plateau de ponçage | 75 mm |
Course de ponçage | 4 mm |
Vitesse à vide max. | 15000 tr/min |
Puissance débitée | 224 W |
Pression de service | 6.3 bar |
Consommation d'air | 113 L/min |
Poids de la machine | 0,7 kg |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!