Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153

Ponceuse à disque excentrique pneumatique, DTS 153
PONCEUSE PNEUM.ORBITALE UNE MAIN-DTS 153
MASTER
DTS153

Art. N° 07037530

-,--

Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153

Art. N° 07037530

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ponceuse excentrique extrêmement puissante sans huile pour le ponçage à grain fin ou à gros grain

Aucun résidu d'huile sur les surfaces de travail et progression efficace des travaux


Moteur pneumatique hautes performances sans huile



Niveau de vibrations le plus faible possible pour des résultats de ponçage optimaux et un travail peu fatigant


Entraînement à 3 points d'équilibre



Réglage optimal de l'opération de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé


Régulateur de vitesse continu avec interrupteur de sécurité



Robuste et durable


Grands supports avec protection anti-poussière



Emissions sonores minimales et sortie d'échappement articulée pour un maximum de confort d'utilisation


Silencieux efficace et pivotant



Pour l'extraction externe de la poussière


Génération minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe



Conception ergonomique pour une maniabilité parfaite


Boîtier à la conception extrêmement compacte

Indication
  • Les mesures suivantes s'appliquent : Cercle orbital = 2x course de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours standard

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Diamètre du plateau

150 mm

Course de ponçage

5 mm

Régime de ralenti max.

12000 U/min (tr/min)

Puissance débitée

225 W

Pression de travail

6.3 bar

Consommation d'air

297 L/min

Poids de la machine

0,9 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

10 mm

Ponceuse orbitale pneumatique DTS 153 comprenant :

1 x
Plateau de ponçage

PLATEAU PONCAGE UNIVERSEL D150 DUR

Description : Pour les ponceuses rotatives.
Quantité : 1 x
1 x
Clé

STEEKSLEUTEL SW27 VOOR 0703 751 0

Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur de flexible

ADAPTATEUR TUYAU ASPIRATION PONCEUSE

Description : Pour les ponceuses rotatives.
Quantité : 1 x
1 x
Flexible daspiration

TUYAU ASPIRATION PONCEUSE 150CM

Description : Pour les ponceuses rotatives.
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
Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P100

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P120

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P150

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P180

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P220

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P40

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P60

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque abrasif Useit® Superpad, bois

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P80

ZEBRA
Disque abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
x 25 pcs
Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

ABRASIF KPC D150 6TR INT P120

KP PERFECT
Papier abrasif à sec pour le pré-ponçage de panneaux MDF, panneaux à copeaux et en bois (OSB) et panneaux plaqués et contre-plaqués, non traités tendres et durs.
x 50 pcs