Ponceuse vibrante électrique ESS 115-2 Avec système de serrage universel
Ponceuse vibrante électrique ESS 115-2
PONCEUSE VIBRANTE-EL-ESS115-2
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente finition de ponçage
- Faibles vibrations et système d'oscillation durable
- Résultats de ponçage parfaits, avec pratiquement aucune rayure de ponçage
Système de serrage robuste pour un usage polyvalent
- Le système de serrage universel permet d'utiliser du papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante.
- Utilisation d'abrasifs jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Aspiration de la poussière intégrée
- Cartouche de récupération de poussière facile à vider
- Extraction de poussière autonome et filtre polyester lavable
Travail propre
Extraction complémentaire via les canaux d'extraction latéraux sur le tampon abrasif auto-agrippant.
Maintien supplémentaire en cas de raccordement à des aspirateurs externes
Raccord d'extraction universel avec cannelure
Les particules nocives (par ex. particules de sciure et particules de peinture) doivent être extraites par un aspirateur de catégorie M pour la poussière. L'aspirateur industriel eau et poussières ISS 45-M automatique, réf. 07011460, convient à l'extraction de ce type de poussières.
Fiches de données de sécurité(X)
Ponçage du bois, du gypse, du plastique, des métaux non ferreux, des tôles en acier, etc.
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 350 W |
Puissance débitée | 180 W |
Vitesse à vide min./max. | 4200-9200 tr/min |
Oscillations à vide min./max. | 8400-18400 1/min |
Longueur x largeur de la surface de ponçage | 230 x 115 mm |
Mouvement orbital | 2,2 mm |
Longueur x largeur | 372 x 115 mm |
Poids de la machine | 2,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!