Support de câble W-KBB 935 plus
Pontet KBB 935 plus
ARCEAU FIXE CABLE DOUBLE DIGA CS-2/3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de fixation rapide, économique et esthétique
- Pose simple de câbles sur les murs, les planchers, les planchers intermédiaires et dans les arbres couverts
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate
- Résistance thermique : -30 à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
- Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238
- La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Fiches de données de sécurité(X)
Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Design | Double |
Type de câble | NYM 3 x 1,5mm² |
Largeur (B) | 17 mm |
Hauteur (H) | 19 mm |
Largeur de la poignée (K) | 100 mm |
Nombre de fils | 16 PCS |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistance thermique min./max. | -30 à 80 °C |