Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support de câble W-KBB 935 plus

Pontet KBB 935 plus
ARCEAU FIXE CABLE SIMPLE DIGA CS-2/3

Art. N° 0864935110
EAN 4052703861019
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pontet version simple ou double. Pour DIGA® CS-2 POWER
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple de câbles sur les murs, les planchers, les planchers intermédiaires et dans les arbres couverts

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate

  • Résistance thermique : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication
  • Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Design

Simple

Type de câble

NYM 3 x 1,5mm²

Largeur (B)

17 mm

Hauteur (H)

19 mm

Largeur de la poignée (K)

100 mm

Nombre de fils

8 PCS

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Résistance thermique min./max.

-30 à 80 °C