Pontet W-RING simple
Pontet W-RING simple
W-RING SIMPLE DIAM. 22 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rapidité de mise en œuvre
- Fixation simple ou double
- Un seul diamètre et une seule profondeur de perçage
- Forte résistance à l'arrachement
- Pas de blessure des gaines
- Pas d'oxydation
Fiches de données de sécurité(X)
Perçage : Ø : 8 mm, profondeur mini : 35 mm
Pose au marteau
Espacement conseillé entre 2 pontets W-Ring : 1 m
Plage de serrage min./max. | 22-22 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Poids de charge max. | 50 kg |
Résistance thermique min./max. | -5 à 40 °C |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Gris |