Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

Attache W-FIX pour câbles métalliques
ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Art. N° 5255000501

-,--

Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

Art. N° 5255000501

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
  • Réglage sans outils possible

  • Certification Cradle to Cradle®
Indication

Une fois le câble métallique inséré (noter le sens de la flèche sur l'attache), l'attache se verrouille dans la position souhaitée.

Avec l'attache 5255 000 501 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 000 512 ou 5255 000 522
Avec l'attache 5255 000 502 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 000 522 ou 5255 000 525

Charge admissible

700 N

Matière

Fonte de zinc

Convient pour corde diamètre min./max.

1.5-2.5 mm

Poids du produit (par pièce)

20,600 g