Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

Attache W-FIX pour câbles métalliques
ATTACHE SW2 W-FIX Ø2.5 - 3 MM

Art. N° 5255000502
EAN 4056807683720

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
  • Possibilité de réglage sans outil

  • Certification Cradle to Cradle®


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Une fois le câble métallique inséré (noter le sens de la flèche sur l'attache), l'attache se verrouille dans la position souhaitée.

Avec l'attache 5255 000 501 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 000 512 ou 5255 000 522
Avec l'attache 5255 000 502 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 000 522 ou 5255 000 525
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Charge admissible

1.15 kN

Matière

Fonte de zinc

Convient pour corde diamètre min./max.

2,5-3,0 mm

Poids du produit (par pièce)

30 g

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

CÂBLE EN ROULEAU-(1,5)MM-50M

Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
x 50 pcs
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

BOBINE CABLE C2C Ø1.5 MM LGR 150 M

Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
x 150 pcs
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

BOBINE CABLE C2C Ø2.5 MM LGR 150 M

Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
x 150 pcs