Porte-électrode Vestalette
Porte-électrode Vestalette
PORTE ELECTRODE VESTALETTE 250 A
Art. N°
0984150802
EAN 4050641003911
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Porte-électrode Vestalette pour électrode diamètre maximum 4,0 mm
- Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche
- Tête en résine de polyester chargée de fibres de verre
- Masselotte en laiton
- Fixation du câble par vis 6 pans creux
- Isolation totale
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 250 A |
Poids du produit (par pièce) | 250 g |
Diamètre de tige | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!