Porte-embout 6 pans non magnétique
Embout 6 pans pour Varibos
LAME DE CLÉ À DOUILLE, 13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rallonge taraudée 1/4 pouce, E 6.3
- Matériau : Acier chrome vanadium
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une bonne rétention des vis pour lesquelles la version magnétique n'est pas adaptée (copeaux, par ex.) et vis en acier inoxydable.
Surplat | 13mm |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Profondeur de clé à douille | 8 mm |
Profondeur de douille pour trou borgne | 19,5 mm |
Longueur (L) | 65 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D) | 19,5 mm |