Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-fusible Pour fusibles à broche

Porte-fusible pour fusible à broche
PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Art. N° 0555970001
EAN 4049557185620

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires

Élément de rallonge permettant d'installer un fusible supplémentaire pour raccorder un consommateur auxiliaire dans un logement de fusible existant



Il suffit d'enfoncer les fusibles et c'est tout


  • Aucune détérioration du câblage existant

  • Faible hauteur de montage, rentre dans quasiment n'importe quelle boîte à fusibles


Protection optimale


Protection du consommateur raccordé par le fusible auxiliaire

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

10 A

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

Hauteur d'installation

17 mm

Section du câble

1.5 mm²

Longueur de câble

130 mm

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 2 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 3 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 4 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 5 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 7,5 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 10 A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 25 pcs