Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

Porte-fusible pour fusible à broche avec cache
PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Art. N° 0555974
EAN 4045727353929

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Conception en ligne
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

ATO

Intensité max.

30 A

Section du câble

3.3 mm²

Longueur de câble

90 mm

Indice de protection IP

IP 67

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V0

Couleur du câble

Orange