Support de latte de faîte Vario
Support faîte/latte de faîte, Vario
PORTE LITEAU VARIO DE FAITAGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Support de latte de faîte universel à hauteur réglable en continu
- Installation et réglage des latte de faîte rapides, simples et économiques
- Applications polyvalentes grâce aux différentes longueurs de vis
- Force de coulissement supérieure à celle des supports de lattes conventionnels
- Matériau : polyamide haute résistance, résistant aux UV et aux intempéries
Selon les recommandations de la ZVDH (Association allemande des couvreurs), les fabricants doivent contrôler les charges nominales des supports de lattes de faîte. Les fixations utilisées doivent également être en mesure de supporter une force de 0,6 kN par mètre perpendiculaire au niveau du faîte. Associé aux vis Würth Assy, le support de latte de faîte Vario bénéficie d'une force de 0,6 kN par point de fixation avec une profondeur de vissage de seulement 40 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA |
Sécurisation de l'épaisseur de la latte | 30 x 50 horizontal |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!